Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 272.300L Schraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 272.300L Schraubzwinge
Facom 272.300L Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99267309
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     272.300L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.3 mm
Tiefe
133.9 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
1030 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C02VI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.