Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 274.2 Schraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 274.2 Schraubzwinge
Facom 274.2 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99267319
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     274.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
1210 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C06QE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.