Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 46274 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99314079
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     46274
EAN/GTIN:
     4006209462744
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsblock
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendrehergröße
TX40
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6558*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5365*
€ 3,01844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4358*
€ 2,8986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2758*
€ 2,7082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2058*
€ 2,6249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0958*
€ 2,494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0158*
€ 2,3988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6558*
€ 1,9704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.