Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom M.32SR Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom M.32SR Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Facom M.32SR Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99314657
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.32SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3THW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.