Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 M.2 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1410-69474
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3B0B
EAN/GTIN:
     718037884707
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
82000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
4.8 g
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,31*
€ 71,60*
2 Tage
23
pro Stück
€ 6,90*
ab € 57,93*
€ 72,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,07*
€ 72,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,03*
€ 74,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,14*
€ 75,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,31*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 159,83*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,59*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,27*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,09*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,40*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 452,55*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 459,43*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 494,45*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 661,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.