Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 3 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 3 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 3 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 3 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     752-878306
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX500MI
EAN/GTIN:
     731304435648
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
4200 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
4500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.5 kVA
Ausgangsleistung
300 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Effizienz
96.1 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,63
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: apc ups 500va, apc ups, ups
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,80*
€ 75,02*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 63,14*
€ 79,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 81,49*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,55*
€ 82,32*
2 Tage
22
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,69*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
APCRBC110
ab € 48,18*
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-01A
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.