Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi GlaStar ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99353300
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24122
EAN/GTIN:
     4260768510104
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Die neue AMXPlanes GlaStar ist ein STOL-Trainer-Modell, welches aufgrund seiner überdimensionalen Reifen auf nahezu jedem Untergrund starten und landen kann. Die luftgefüllten Reifen fungieren hierbei als eine Art Stoßdämpfer, die das Starten und das Landen auf unebenen und groben Flächen problemlos ermöglichen. STOL (Short Take-Off and Landing) steht für extreme Kurzstart- und Landeeigenschaften. Das Modell ist mit einer großen Akkuabdeckung ausgestattet, die magnetisch verriegelt wird, um den Akkuwechsel so einfach wie möglich zu gestalten. Vorgesehen ist das Modell für LiPo Akkus mit 3S (11,1V) mit einer Kapazität von 1300-2200mAh. Mit 1300-1500mAh ist die Wendigkeit des Modells höher und mit 1800-2200mAh steigt die Flugzeit enorm. Das Design und die Flugeigenschaften sprechen sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Piloten gleichermaßen an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play (PNP)
Gehäusefarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Flügelfläche
2450 cm²
Flügelbelastung
0.49 g/cm²
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
1320 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
945 mm
Flügelspannweite
1233 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 31,70*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,91*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.