Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron N6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron N6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron N6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron N6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron N6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron N6 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99461133
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     N6
EAN/GTIN:
     859300007550
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Chipkühler
cpu lüfter sockel 4189
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.88 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 38 mm
Ventilator Dicke
38 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Kupfer
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Grundkörper Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
3
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
3U
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
13.45 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
42.15 dB
Mindestluftstrom
13.67 cfm
Maximaler Luftstrom
51.26 cfm
Minimum Luftdruck
0.402 mmH2O
Maximum Luftdruck
5.66 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
13.45 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
42.15 dB
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.