Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W
Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W
Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W
Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W
Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W
Severin PG 8565 Grill Tisch Elektro Schwarz, Edelstahl 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99547243
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     8565000
EAN/GTIN:
     4008146040078
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Einfach, Elektrisch – eBBQ: Grillspaß für drinnen und draußen mit dem Tischgrill PG 8565 Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - Mit diesem eBBQ-Tischgrill zaubern Sie das ganze Jahr lang saftiges Grillgut auf den Esstisch! So verfügt der Tischgrill dank der durchgehenden Heizspirale über eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt bei mit Wasser gefüllter Grillwanne für geringe Rauch- und Geruchsentwicklung, ideal für die Nutzung direkt am Tisch oder draußen. Für den Einsatz drinnen und draußen Grillspaß für drinnen und draußen - Nutzen Sie den vielseitig einsetzbaren Tischgrill optimal für die Zubereitung von köstlichem Grillgut. Besonders das schnelle Aufheizen und die hohen Temperaturen sprechen neben dem Edelstahlgrillrost für diesen praktischen Tischgrill. Thermostatgesteuertes Heizelement Um saftiges Grillgut zuzubereiten, ist es wichtig die Temperatur ideal einstellen zu können. Hierzu stehen Ihnen das thermostatgesteuerte Heizelement und der Temperaturregler sowie die durchgehende Heizspirale zur Verfügung. Leichter Zusammenbau Dieser Grill überzeugt durch das schnelle und einfache Zusammensetzen bzw. Auseinanderbauen und ist so nicht nur rasch einsatzbereit, sondern auch leicht zu reinigen. Modularer Aufbau Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich Kompakter Tischgrill Schnell aufgeheizt und flexibel einsetzbar – indoor wie outdoor. Wasser in der Grillschale Für leichtere Reinigung, gegen Fettbrand und verminderte Rauchbildung. Die Schale verfügt über 1,3l Fassungsvermögen. Einfache Bedienung Temperaturbereich einfach über den Drehregler einstellbar. Die Temperaturkontrolle erfolgt über den LED-Ring zwischen Blau und Rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
522 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
3032 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
428 mm
Paketgewicht
3750 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Modulares Gitter
Ja
Kochoberfläche
445 x 260 mm
Kabellänge
1.4 m
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2200 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Beste Verwendung
Indoor
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rauchfunktion
Ja
Kochbereich
1150 cm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.