Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PQ650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99675820
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PQ650M-FA0B-EU
EAN/GTIN:
     6933412701729
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
450,570,690,810 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,570,690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
800 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.5 - 9 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unter Strom
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.