Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica DT 374 160 SW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 211 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica DT 374 160 SW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 211 l E Schwarz
Amica DT 374 160 SW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 211 l E Schwarz
Amica DT 374 160 SW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 211 l E Schwarz
Amica DT 374 160 SW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 211 l E Schwarz
Amica DT 374 160 SW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 211 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99697619
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     DT 374 160 SW
EAN/GTIN:
     5906006919917
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
211 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
40000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
170 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
1480 mm
Paketgewicht
44000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.