Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz
Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz
Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz
Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz
Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz
Hama Premium M8 Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 68 dB 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99733765
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050548
EAN/GTIN:
     4007249505484
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
  • Dieser Aktenvernichter ist für die Vernichtung von personenbezogenen Daten in Papierform gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geeignet
    - Plastikkarten werden auch über den Papiereinzug vernichtet
    - Extrakleine Papierschnipsel für mehr Auffangvolumen im Korb
    - Gerät schaltet bei Überhitzung automatisch ab, um Schäden am Gerät zu vermeiden
    - Tackerklammerfeste Qualitäts-Messerwellen aus Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
420 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
20 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Geräuschpegel
68 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Arbeitszyklus
5 min
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Kapazität (80g/m²)
8 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.