Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
APC APCRBC176 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99771741
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC176
EAN/GTIN:
     731304427506
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Breite
99 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
132 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungsgewicht
18.9 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.