Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower GF3 Netzteil 1650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99878366
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-1650FNFAGE-4
EAN/GTIN:
     4713227534468
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Toughpower GF3 1650W Gold - TT Premium Edition
PCIe Gen 5.0 bereit! Die Toughpower GF3-Serie ist mit zwei nativen modularen PCIe 12+4-Pin-Anschlüssen ausgestattet, die für die PCIe 5.0-Grafikkarten der nächsten Generation ausgelegt und mit den Intel ATX 3.0-Spezifikationen kompatibel sind. Die vollständig modulare Toughpower GF3-Serie ist in den Leistungsstufen 1650W, 1350W, 1200W, 1000W, 850W und 750W erhältlich und zeichnet sich durch eine 80 PLUS Gold Effizienz aus. Das Toughpower GF3 1650W ist mit 100 % hochwertigen japanischen Kondensatoren und anderen Premium-Komponenten ausgestattet, die für eine kontinuierliche und stabile Leistung sorgen.

Fully Compatible With Intel PSDG ATX 3.0 Specifications
Die GF3-Serie von Toughpower ist vollständig kompatibel mit den Intel ATX 3.0-Spezifikationen, die bis zu 200 % Power Excursion unterstützen, einen Wirkungsgrad von 60 % bei geringer Last erreichen und die erforderlichen Timing-Standards für Netzteile erfüllen. Die GF3-Serie ist dafür ausgelegt die bis zu dreifache GPU-Leistungsausschläge und zweifache Gesamtleistungsausschläge stabil und sicher zu verarbeiten.

Für die neuesten Grafikkarten geeignet
Da der Stromverbrauch von Grafikkarten in der neuesten Generation gestiegen ist, ist auch ihr Bedarf an stabiler Energieversorgung gestiegen. Die GF3-Serie wurde für die Unterstützung von NVIDIA und AMD-Grafikkarten entwickelt und unterstützt alle aktuellen Grafikkarten entsprechend ihrer unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten.

PCIe Gen 5.0 Ready
Das Toughpower GF3 1650W Gold verfügt über zwei 16-polige Anschlüsse und eine starke und stabile Leistung, die es dem Netzteil ermöglicht, GPUs der nächsten Generation zu 100% zu unterstützen.

Ultraleiser Smart Zero-Lüfter
Mit unserem Smart Zero Fan dreht der Lüfter erst dann, wenn die Last 30 % des Netzteilspektrums um die Geräuschentwicklung noch weiter zu minimieren.

Extrem strikte Spannungsregelung <±3%
Die Spannungsregulierung, die noch besser und genauer ist als Intels Standard +5%, -7% für die Hauptschienen und ±10% für -12V, ist auf nicht mehr als ±3% für +12V und +5V eingestellt und bietet eine gleichmäßige, saubere Leistung durch außergewöhnliche Spannungsstabilität.

Vollständig modulares Flachkabel mit niedrigem Profil
Freie Wahl der benötigten Kabel versorgt das System mit der benötigten Spannung. Flache Kabel mit niedrigem Profil erleichtern das Kabelmanagement, reduziert das Durcheinander und erhöht die Luftzirkulation im Inneren des Gehäuses.

100% hochwertige japanische 105°C/221°F-Kondensatoren
Hochwertige, ausgewählte Kondensatoren bieten eine enorm lange Lebensdauer, höchste Stabilität und bleibt dabei extrem zuverlässig.

Einzelne +12V-Schiene mit hoher Stromstärke und hochklassiger qualitativer Technologie
Die leistungsstarke einzelne +12V-Schiene kann die benötigte Leistung immer bereitstellen. Die Verwendung von LLC- und DC/DC-Schaltungen sorgt für einen sehr stabilen Betrieb und eine verbesserte Spannungsregelung.

140mm hydraulisch gelagerter Lüfter
Ausgestattet mit einem 140-mm-Hydrauliklüfter, der eine überragende Kühlleistung bietet und dabei angenehm leise ist.

80 PLUS Gold zertifiziert und Intel C6/C7 States Ready
Die Toughpower GF3-Serie spart durch ihre hohe Energieeffizienz (von bis zu 90 %) Energie und ist mit 80 PLUS® Gold zertifiziert. Die Serie wurde für alle Generationen von Intel-Prozessoren optimiert, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
16
SATA-Netzkabellänge
600,750,900,1050 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
600,750,900,1050 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
9
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
2
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1650 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
137.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE/UKCA/cTUVus/TÜV/FCC/IC/BSMI/EAC/CB/BIS/KCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2140 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.