Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 35 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Kostenloses Upgrade auf Windows 11 | Ja |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Lieferumfang | Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Eingabegerätetyp | KB216 + MS116 |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-12500 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 342 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 88 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 214 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 15 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 110 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 3 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 232 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 92.71 mm |
| Tiefe | 292.8 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Gewicht | 5030 g |
Design | Gehäusetyp | SFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.26 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.37 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Energie | Stromversorgung | 180 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Motherboard Chipsatz | Intel B660 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3246-CG |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |