Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Smartwatch Halterung verstellbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Smartwatch Halterung verstellbar schwarz
DeLOCK Smartwatch Halterung verstellbar schwarz
DeLOCK Smartwatch Halterung verstellbar schwarz
DeLOCK Smartwatch Halterung verstellbar schwarz
DeLOCK Smartwatch Halterung verstellbar schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99996211
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18429
EAN/GTIN:
     4043619184293
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Kurzbeschreibung
Diese Smartwatch Halterung von Delock überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion. Denn, dank des einstellbaren Winkels kann die Halterung in jede mögliche Position gebracht werden und steht dabei stabil. Die auf der Unterseite und der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder die Smartwatch noch die Halterung rutscht. Zudem sorgt die gummierte Unterseite der Halterung dafür, dass keine Kratzer auf der Oberfläche der Smartwatch entstehen.

Magnetische Ladekabelvorrichtung
Die Halterung verfügt über eine Kabelführung auf der Rückseite, die ein optimales Sitzen des Ladekables ermöglicht. Die Smartwatch kann einfach aufgelegt und geladen werden.

Hinweis
Zubehör für Smartwatches von z. B. Apple - der Serien von 38 mm bis 44 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
126 g
Design
Handy-Gerätetyp
Smartwatch
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Nein
Faltbar
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.