Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Aruba Instant On AP15 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil
Artikel-Nr.:
     CJMB6-R2X06A
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R2X06A
EAN/GTIN:
     0190017363226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Aruba Instant On AP15 4x4 WiFi Access Point | RW-Modell | Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten (R2X06A)

Access Points sind dedizierte Wi-Fi-Geräte, die in einer Einrichtung verbessertes Wi-Fi bereitstellen, um alle Bereiche abzudecken, in denen eine drahtlose Verbindung benötigt wird – mit einer Wi-Fi-Stärke, die über das hinausgeht, was mit Wi-Fi-Repeatern möglich ist. Diese Technologie, die in großen Unternehmen, Hochschulen und Universitäten weit verbreitet ist, steht nun auch kleineren Unternehmen und KMUs zur Verfügung, die eine starke Wi-Fi-Verbindung in ihren Einrichtungen benötigen. Aruba Instant On ist die Access Point(AP)-Lösung der Businessklasse für Sie. Kleine Unternehmen und KMUs stehen einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, die ständige Aufmerksamkeit erfordern. Das Einrichten und Betreiben eines Netzwerks sollten daher nicht auf dieser Liste stehen. Die Wahl des besten Wi-Fis für Ihr Unternehmen sollte Ihr Leben erleichtern.

Wir haben es ganz einfach gemacht, Wi-Fi-Benutzer zufriedenzustellen, Mobilgeräte zu verbinden und Ihr Netzwerk sicher zu machen. Aruba Instant On-APs arbeiten zusammen, bieten gemeinsamen Sicherheitszugriff und präsentieren ein umfassendes Netzwerk in Ihrer Einrichtung. Das Einrichten von Mitarbeiter- und Gastnetzwerken ist ein Kinderspiel. Mit Smart Mesh Wi-Fi ist es einfach, schwer zu erreichende Räume ohne Kabel abzudecken.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Einzelhandelsgeschäft, eine geschäftige Pension oder einen professionellen Bürostandort betreiben – Wi-Fi spielt heute eine entscheidende Rolle. Aruba Instant On Access Points (APs) sind einfach zu installieren und zu verwalten – und das zu einem attraktiven Preis. Instant On-AP-Modelle können im selben Netzwerk gemischt werden. Alles von Montageteilen über benutzerfreundliche Web- und mobile App-Management-Tools bis hin zu Softwarefunktionen in Unternehmensqualität ist im Lieferumfang enthalten.


Paket enthält:
  • Eine Einheit (US-Modell). Separate Bereitstellung von PoE oder Bestellung von Netzadapter und Kabel
  • Montage: Decken- oder Wandmontage. Montageteile sind im Lieferumfang enthalten.
  • Garantie: 1 Jahr. Von Aruba, ein Unternehmen von Hewlett Packard Enterprise.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Der Access Point Aruba Instant On AP15 für den Innenbereich bietet erschwingliches, hochklassiges Wave 2 802.11ac-Wi-Fi für kleine bis mittlere Unternehmensumgebungen mit mäßiger Dichte, die hohe Leistung und Bandbreite erfordern. Er bietet Funktionen auf Unternehmensniveau, die mit Blick auf Mobil- und IoT-Anwendungen entwickelt wurden und die Sicherheitsanforderungen von Technologie-Start-ups, Animations- und Grafikunternehmen oder anderen anspruchsvollen Umgebungen erfüllen.
Verwaltung:
Mit dem Aruba Instant On Cloud App-Verwaltungssystem sind Sie in wenigen Minuten startklar. Durch die in der Cloud gehostete Weboberfläche und die Mobile App wird die Verwaltung mehrerer Aruba Instant On-APs in Ihrer Einrichtung einfacher und Logins für den Netzwerkzugang sowie die Sicherheitseinstellungen bleiben konsistent.
Stromversorgung:
AP15-APs können mit Power over Ethernet (802.1af Class 2) oder über ein lokales 12-V-Netzteil mit Strom versorgt werden. Der AP15 (R2X06A) enthält nur das Gerät. Separat müssen Sie Power over Ethernet bereitstellen oder die Version mit 12-V-Netzteil und -kabel bestellen.
Montage:
AP15-APs bieten die beste Abdeckung, wenn sie an der Decke oder weit oben an einer Wand montiert sind. Das Gerät wird mit Montageteilen für Deckenschienen und für die Wandbefestigung geliefert.
Leistung:
Spezifizierte Hardware für 1733 Mbit/s bei 5 GHz (.11ac) | 300 Mbit/s bei 2,4 GHz (.11n) | Insgesamt 2033 Mbit/s Durchsatz | Einheit verfügt über eine Gigabit-100/1000-Uplink-Verbindung | empfohlen für max. 100 aktive Geräte.
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Access Point, aruba access point, bluetooth access point, Wifi5, Wifi6, Repeater, PoE, Networking Access Point, Ethernet Router, Power Over Ethernet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
R8W31A
ab € 31,81*
Zubehör
Aruba
R3X85A
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.