Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CC95568 Herst.-Nr.: R8W31A EAN/GTIN: 0190017561264 |
| |
|
| | |
| Aruba Instant On PoE Midspan-Injektor für Gigabit-Verbindungen | Kabel nicht enthalten (R8W31A)
Durch Power over Ethernet werden Wi-Fi-Installationen vereinfacht, da die Stromversorgung über dasselbe Datenkabel erfolgt, das auch die Verbindung zu einem Wi-Fi-Access Point herstellt. Der Aruba Instant On PoE Midspan-Injektor fügt Power over Ethernet zu einer bestehenden kabelgebundenen Verbindung ohne PoE hinzu. Verwenden Sie dies mit den Modellen Aruba Instant On AP11, AP11D, AP12, AP15, AP17 und AP22, wenn Sie die Stromversorgung per PoE verwenden möchten, aber keine PoE-Switches vorhanden sind. Ein PoE-Injektor unterstützt die Stromversorgung eines Access Points mit PoE. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Bietet PoE-Verkablung der Klasse 3. Entspricht dem IEEE 802.3af Power over Ethernet-Standard und liefert bis zu 15,4 W aus dem Injektor. | Aufbau: | Das Ethernet-Kabel verläuft vom Nicht-PoE-Switch zum Injektor. Ein separates Ethernet-Kabel verläuft mit PoE vom Injektor zum breiteren Netzwerk. Der Injektor befindet wird in der Regel neben dem Schalter platziert. Die Stromversorgung des Injektors erfolgt über ein Kabel (separat zu bestellen), das an eine Steckdose vor Ort angeschlossen wird. | Kompatibilität: | Kompatibel mit den Modellen AP11, AP11D, AP12, AP15, AP17 und AP22 der Aruba Instant On Access Points. | Geschwindigkeit: | Unterstützt Verbindungen mit Gigabit-Geschwindigkeit zwischen Switch und Injektor und überträgt Daten mit derselben Gigabit-Geschwindigkeit an das Remote-Gerät. | Hinweis: | Das Netzkabel muss separat bestellt werden. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,88* | € 43,08* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 31,95* | € 43,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,93* | € 43,13* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,10* | € 43,14* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 38,96* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|