| |
|
| Artikel-Nr.: CJMB6-R2X16A Herst.-Nr.: R2X16A EAN/GTIN: 0190017363325 |
| | |
|
| | |
| Aruba Instant On AP11D (RW) 2x2 11ac Wave 2 Access Point für Tischhalterung/Wandplatte Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen kleiner Unternehmen mit geringer bis mittlerer Dichte, die eine hohe Leistung bei großer Bandbreite benötigen. Die Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatt sind die perfekte Wahl zur Bereitstellung von WLAN-Konnektivität in Einzelräumen in der Hotellerie wie in Hotelgästezimmern, Krankenhäusern und Airbnb, bei denen sich die APs in denselben Räumlichkeiten wie Ihr Hauptnetzwerk befinden. Die kompakte Bauweise des Aruba Instant On AP11D bietet Mehrbenutzerfunktionen zur Unterstützung von HD-Video-Streaming und Cloud-Anwendungen. Diese Access Points verfügen außerdem über einen integrierten Controller, um die Bereitstellung zu vereinfachen. So werden die Installation und das Management mehrerer Access Points ganz ohne umfangreiche IT-Erfahrung, zusätzliche Hardware oder Softwareanwendungen zu einem Kinderspiel. - Wireless Access Points der Einstiegsklasse für kleine und wachsende Unternehmen zu einem günstigen Preis.
- Wird mit einem integrierten virtuellen Controller für die einfache und flexible Bereitstellung mehrerer Access Points geliefert.
- Kann an einer Standarddatenwandbox montiert oder mit einem optionalen Montagesatz in einen Desktop Access Point (AP) umgewandelt werden. So können auch die anspruchsvollsten Anforderungen an die Konnektivität im Raum erfüllt werden.
- Support für geschützte WPA2/WPA3-Mitarbeiter- und -Gastanmeldungen mit Enhanced Open für den Gastzugang je Benutzer.
Schnelle und sichere Konnektivität mit 802.11ac Wave 2 Access Points, die einfach bereitzustellen ist - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte enthalten eine einfach zu bedienende Web-GUI sowie Vorlagen, die eine Inbetriebnahme und Bereitstellung binnen weniger Minuten ermöglichen.
- Zu den 802.11ac Wave-2-Funktionen gehören 2x2:2SS und bis zu 80 MHz Kanalbandbreite.
- Maximale gleichzeitige Datenraten von 867 MBit/s im 5-GHz-Band und 300 MBit/s im 2,4-GHz-Band zur Unterstützung von Aktivitäten mit hoher Bandbreite wie Video-, Sprach- und Konferenzlösungen.
- Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte ermöglichen eine automatische Übertragung jeder Änderung der primären AP-Konfiguration an jeden AP innerhalb desselben Clusters.
- Ein sekundärer AP übernimmt automatisch, wenn der primäre AP einen Ausfall des unterbrechungsfrei verfügbaren WLAN aufweist.
Einfachheit ist der Schlüssel zu einem großartigen WLAN-Erlebnis - Der Aruba Instant On AP11D Access Point für Tischhalterung/Wandplatte besticht durch erstklassige Hard- und Softwarequalität und die Zuverlässigkeit, die Lösungen vertrauenswürdiger Anbieter auszeichnen.
- Mühelose direkt nutzbare Standardeinrichtung – in Ihrer Kontrolle.
- Das Aruba Instant On Portfolio bietet eine Auswahl an flexiblen Managementoptionen: Die Aruba Instant On Mobile App führt Sie Schritt für Schritt von der Ersteinrichtung bis zum laufenden Management.
- Ideal für einzelne oder verteilte Standorte kleiner Unternehmen wie Boutique-Hotels, Krankenhäuser, Airbnb und andere WLAN-Hotspots.
- Einfach zu erstellende Landing Page, die es Ihnen ermöglicht, die Gastzugangsseite mit Ihrer eigenen Marke und Ihrem eigenen Logo zu gestalten.
Eliminiert hohe Kosten für die Verkabelung bei vollständiger Wireless-Mesh-Abdeckung - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte verfügen über integrierte Wireless-Mesh-Funktionen zum kostengünstigen Erweitern der WLAN-Konnektivität ohne zusätzliche Kabel.
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk bequem auf schwer verkabelbare Bereiche – um unregelmäßige Verbindungen und Totbereiche zu vermeiden und WLAN dort bereitzustellen, wo Sie es benötigen.
Sicherung vertraulicher Daten mit WPA2/WPA3 und Enhanced Open - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte enthalten einen integrierten Wi-Fi Alliance WPA2/WPA3 Sicherheitsstandard und Enhanced Open Support für geschützten Wireless Access..
- Erstellen Sie bis zu acht verschiedene SSIDs unter einem Netzwerknamen, um Ihre Daten zu schützen, ob Sie im Internet surfen oder HR-Daten prüfen.
Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | AP11D-APs erfordern Power over Ethernet (802.3at Class 4 PoE+) oder das spezielle 48-V-Netzteil von Aruba. 802.3af-PoE allein genügt nicht für die volle Funktionalität, insbesondere PoE-Ausgang auf Downlink-Ports. Es gibt zwei Bestelloptionen, die auf dem von Ihnen gewählten Energiekonzept basieren. Dieses Modell (R3J26A) ist ein Strom-Bundle, das mit dem 48-V-Netzteil und -kabel von Aruba geliefert wird. Das Modell R2X16A ist auch verfügbar und umfasst nur das Gerät und wird nur empfohlen, wenn Sie es an einen PoE+-fähigen Ethernet-Switch anschließen möchten. | Montage: | AP11D-APs werden mit einer Tischhalterung und einer Unterputzhalterung für eine typische Stromanschlussdose geliefert. | Leistung: | Spezifizierte Hardware für 867 Mbit/s bei 5 GHz (.11ac) | 300 Mbit/s bei 2,4 GHz (.11n) | Insgesamt 1167 Mbit/s Durchsatz | Einheit verfügt über eine Gigabit-100/1000-Uplink-Verbindung und drei lokale Gigabit-Ports für andere Geräte. | empfohlen für max. 50 aktive Geräte. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |