| |
|
| Artikel-Nr.: CJMB6-R3J22A Herst.-Nr.: R3J22A EAN/GTIN: 0190017367644 |
| | |
|
| | |
| Aruba Instant On AP11 Access Point und Netzteil Bundle EU Aruba Instant On AP11 Access Points für den Innenbereich bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen in kleinen Unternehmen mit geringer bis mittlerer Dichte. Die Funktionen der Unternehmensklasse wurden so konzipiert, dass sie die Mobil-, IoT- und Sicherheitsbedürfnisse kleinerer Anwaltskanzleien, Zahnarztpraxen und Einzelhändler zu einem attraktiven Preis erfüllen. Die kompakten Aruba Instant On AP11 Access Points für den Innenbereich bieten verbesserte Sicherheit, Multi-User-Funktionen und eine Spitzendatenrate von 1,2 GBit/s, um die Anforderungen für HD-Videostreaming und Cloud-Anwendungen zu erfüllen. Diese Access Points (AP) verfügen über einen integrierten Controller, um die Bereitstellung zu vereinfachen. So werden die Installation und das Management mehrerer Access Points ganz ohne umfangreiche IT-Erfahrung, zusätzliche Hardware oder Softwareanwendungen zu einem Kinderspiel. Der Aruba Instant On AP11 AP für den Innenbereich ist für kostenbewusste, kleine Unternehmen wie Cafés, exklusive Boutiquen und kleine Büros/Home-Offices konzipiert. - Wireless Access Points der Einstiegsklasse für kleine und wachsende Unternehmen zu einem günstigen Preis.
- Wird mit einem integrierten virtuellen Controller für die einfache und flexible Bereitstellung mehrerer Access Points geliefert.
- Support für geschützte WPA2/WPA3-Mitarbeiter- und -Gastanmeldungen mit Enhanced Open für den Gastzugang je Benutzer.
Schnelle und sichere Konnektivität mit 802.11ac Wave 2 Access Points, die einfach bereitzustellen ist - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte enthalten eine einfach zu bedienende Web-GUI sowie Vorlagen, die eine Inbetriebnahme und Bereitstellung binnen weniger Minuten ermöglichen.
- Zu den 802.11ac Wave-2-Funktionen gehören 2x2:2SS und bis zu 80 MHz Kanalbandbreite.
- Dualband-Wireless (2,4 GHz und 5 GHz) für kombinierte Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 GBit/s unterstützen Aktivitäten mit hoher Bandbreite wie Video-, Sprach- und Konferenzlösungen.
- Aruba Instant On AP11 Access Points für den Innenbereich ermöglichen eine automatische Übertragung jeder Änderung der primären AP-Konfiguration an jeden AP innerhalb desselben Clusters.
- Ein sekundärer AP übernimmt automatisch, wenn der primäre AP einen Ausfall des unterbrechungsfrei verfügbaren WLAN aufweist.
Einfachheit ist der Schlüssel zu einem großartigen WLAN-Erlebnis - Der Aruba Instant On AP11D Access Point für Tischhalterung/Wandplatte besticht durch erstklassige Hard- und Softwarequalität und die Zuverlässigkeit, die Lösungen vertrauenswürdiger Anbieter auszeichnen.
- Mühelose direkt nutzbare Standardeinrichtung – in Ihrer Kontrolle.
- Das Aruba Instant On Portfolio bietet eine Auswahl an flexiblen Managementoptionen: Die Aruba Instant On Mobile App führt Sie Schritt für Schritt von der Ersteinrichtung bis zum laufenden Management.
- Ideal für einzelne oder verteilte Standorte kleiner Unternehmen wie Boutique-Hotels, Krankenhäuser, Airbnb und andere WLAN-Hotspots.
- Einfach zu erstellende Landing Page, die es Ihnen ermöglicht, die Gastzugangsseite mit Ihrer eigenen Marke und Ihrem eigenen Logo zu gestalten.
Eliminiert hohe Kosten für die Verkabelung bei vollständiger Wireless-Mesh-Abdeckung - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte verfügen über integrierte Wireless-Mesh-Funktionen zum kostengünstigen Erweitern der WLAN-Konnektivität ohne zusätzliche Kabel.
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk bequem auf schwer verkabelbare Bereiche – um unregelmäßige Verbindungen und Totbereiche zu vermeiden und WLAN dort bereitzustellen, wo Sie es benötigen.
Schutz vertraulicher Daten mit WPA2/WPA3 und Enhanced Open - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte enthalten einen integrierten Wi-Fi Alliance WPA2/WPA3 Sicherheitsstandard und Enhanced Open Support für geschützten Wireless Access..
- Erstellen Sie bis zu acht verschiedene SSIDs unter einem Netzwerknamen, um Ihre Daten zu schützen, ob Sie im Internet surfen oder HR-Daten prüfen.
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Der Access Point Aruba Instant On AP11 für den Innenbereich bietet sehr erschwingliches Wave 2 802.11ac für kleine bis mittlere Unternehmensumgebungen. Funktionen für Unternehmen sind so konzipiert, dass sie die Mobil-, IoT- und Sicherheitsanforderungen von kleinen Büros, Zahnarztpraxen, Einzelhandelsgeschäften, kleinen Restaurants, Heimnetzwerken oder anderen weniger anspruchsvollen Umgebungen zu einem ansprechenden Preis erfüllen. | Verwaltung: | Mit dem Aruba Instant On Cloud App-Verwaltungssystem sind Sie in wenigen Minuten startklar. Durch die in der Cloud gehostete Weboberfläche und die Mobile App wird die Verwaltung mehrerer Aruba Instant On-APs in Ihrer Einrichtung einfacher und Logins für den Netzwerkzugang sowie die Sicherheitseinstellungen bleiben konsistent. | Stromversorgung: | AP11-APs können mit Power over Ethernet (802.1af Class 2) oder über ein lokales 12-V-Netzteil mit Strom versorgt werden. Je nach gewähltem Leistungsmodus gibt es zwei Bestelloptionen. Dieses Modell (R2W96A) umfasst nur die Einheit und ist am besten geeignet, wenn Sie PoE über einen Switch oder PoE-Injektor bereitstellen möchten. Außerdem ist ein Strom-Bundle (R3J22A) erhältlich, das mit einem Netzteil geliefert wird. | Montage: | AP11-APs bieten die beste Abdeckung, wenn sie an der Decke oder weit oben an einer Wand montiert sind. Das Gerät wird mit Montageteilen für Deckenschienen und für die Wandbefestigung geliefert. | Leistung: | Spezifizierte Hardware für 867 Mbit/s bei 5 GHz (.11ac) | 300 Mbit/s bei 2,4 GHz (.11n) | Insgesamt 1167 Mbit/s Durchsatz | Einheit verfügt über eine Gigabit-100/1000-Uplink-Verbindung | empfohlen für max. 50 aktive Geräte. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Access Point, Adapter Bluetooth, Bluetooth Adapter, Bluetooth Dongle, Bluetooth Stick, hp bluetooth adapter, adapter bluetooth, Wifi5, Wifi6, Repeater, PoE, Networking Access Point, Ethernet Router, Power Over Ethernet |
| | |
| |