Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen Ø 4 mm
Henkellocheisen Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-1400040
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1400040
EAN/GTIN:
     4049002140044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Formlocheisen
  • zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
  • als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
  • gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
  • schwarz tauchlackiert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
140 004 0
EAN:
4049002140044
Gewicht:
44 g
Abmessung:
100 mm
Loch-Ø (mm):
4 mm
Loch-Ø (Zoll):
5/32 Zoll
Ausführung:
tauchlackiert
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 22 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 44 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
1409020
ab € 99,39*
Zubehör
Rennsteig
1409010
ab € 88,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.