Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen Ø 10 mm
Henkellocheisen Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-1400100
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1400100
EAN/GTIN:
     4049002140105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Formlocheisen
  • zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
  • als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
  • gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
  • schwarz tauchlackiert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
140 010 0
EAN:
4049002140105
Gewicht:
80 g
Abmessung:
115 mm
Loch-Ø (mm):
10 mm
Loch-Ø (Zoll):
3/8 Zoll
Ausführung:
tauchlackiert
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
1409020
ab € 98,76*
Zubehör
Rennsteig
1409010
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.