Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 25 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 25 x 300 mm
Flachmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 25 x 300 mm
Flachmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 25 x 300 mm
Flachmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 25 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-20330000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     20330000
EAN/GTIN:
     4049002003240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
203 30000
EAN:
4049002003240
Gewicht:
657 g
Abmessung:
300 mm
Einsteckende:
6-kant 19 mm
Länge:
300 mm
Arbeitsende, Breite:
25 mm
Hersteller Infos:
Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.