Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 300 mm
Spitzmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 300 mm
Spitzmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 300 mm
Spitzmeißel für Elektrohämmer 6-kant 19 mm, 300 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-20330001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     20330001
EAN/GTIN:
     4049002003271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel sechskant
spitzmeißel sds
  • Einsatz für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
203 30001
EAN:
4049002003271
Gewicht:
623 g
Abmessung:
300 mm
Einsteckende:
6-kant 19 mm
Länge:
300 mm
Hersteller Infos:
Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.