Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel für Elektrohämmer 6-kant 29 mm, 80 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel für Elektrohämmer 6-kant 29 mm, 80 x 400 mm
Spatmeißel für Elektrohämmer 6-kant 29 mm, 80 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-20540017
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     20540017
EAN/GTIN:
     4049002003400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
  • Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
205 40017
EAN:
4049002003400
Gewicht:
2.263 g
Abmessung:
400 mm
Einsteckende:
6-kant 29 mm
Länge:
400 mm
Hersteller Infos:
BOSCH, DeWALT, HITACHI, Makita
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.