Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen für Elektrohämmer SDS max, 32 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen für Elektrohämmer SDS max, 32 x 300 mm
Zahneisen für Elektrohämmer SDS max, 32 x 300 mm
Zahneisen für Elektrohämmer SDS max, 32 x 300 mm
Zahneisen für Elektrohämmer SDS max, 32 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21030005
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21030005
EAN/GTIN:
     4049002004292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnmeißel
  • Für das Entfernen von Fugen- und Mauerputz
  • Durchführung von leichten Meißelarbeiten, wie Ausstemmen von Nuten
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
210 30005
EAN:
4049002004292
Gewicht:
540 g
Abmessung:
300 mm
Einsteckende:
SDS max
Länge:
300 mm
Durchmesser:
18 mm
Arbeitsende, Breite:
32 mm
Hersteller Infos:
AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.