Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS max, 20° abgewinkelt, 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS max, 20° abgewinkelt, 80 x 300 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS max, 20° abgewinkelt, 80 x 300 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS max, 20° abgewinkelt, 80 x 300 mm
Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS max, 20° abgewinkelt, 80 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21030018
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21030018
EAN/GTIN:
     4049002004322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
  • Einsetzbar zum Abschlagen von Putz und Fliesen
  • Durch die abgewinkelte Form des Meißelblattes ist ein schonendes und probemloses Arbeiten möglich
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
210 30018
EAN:
4049002004322
Gewicht:
641 g
Abmessung:
300 mm
Einsteckende:
SDS max
Länge:
300 mm
Durchmesser:
18 mm
Arbeitsende, Breite:
80 mm
Hersteller Infos:
AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.