Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitspatmeißel für Elektrohämmer SDS max, 105 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitspatmeißel für Elektrohämmer SDS max, 105 x 350 mm
Breitspatmeißel für Elektrohämmer SDS max, 105 x 350 mm
Breitspatmeißel für Elektrohämmer SDS max, 105 x 350 mm
Breitspatmeißel für Elektrohämmer SDS max, 105 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21035008
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21035008
EAN/GTIN:
     4049002084331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
  • Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
210 35008
EAN:
4049002084331
Gewicht:
1.160 g
Abmessung:
350 mm
Einsteckende:
SDS max
Länge:
350 mm
Durchmesser:
18 mm
Arbeitsende, Breite:
105 mm
Hersteller Infos:
AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.