Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
SDS plus Einsteckende
PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21214020
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21214020
EAN/GTIN:
     4049002093142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel sds
breitmeißel
  • Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 14020
EAN:
4049002093142
Gewicht:
120 g
Abmessung:
140 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Arbeitsende, Breite:
30 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
21200096
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.