Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
SDS plus Einsteckende
PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
PCS-Breitflachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 30 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21214020SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21214020SB
EAN/GTIN:
     4049002094965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel sds
breitmeißel
  • Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 14020 SB
EAN:
4049002094965
Gewicht:
250 g
Abmessung:
140 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Arbeitsende, Breite:
30 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.