Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
SDS plus Einsteckende
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21217017
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21217017
EAN/GTIN:
     4049002120961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
  • Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 17017
EAN:
4049002120961
Gewicht:
370 g
Abmessung:
170 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
Arbeitsende, Breite:
80 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.