Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
SDS plus Einsteckende
Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Spatmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 80 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21217017SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21217017SB
EAN/GTIN:
     4049002121432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
  • Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 17017 SB
EAN:
4049002121432
Gewicht:
385 g
Abmessung:
170 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
Arbeitsende, Breite:
80 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.