Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm
Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm
SDS plus Einsteckende
Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm
Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm
Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm
Fliesenmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21217018SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21217018SB
EAN/GTIN:
     4049002121449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
  • Einsetzbar zum Abschlagen von Putz und Fliesen
  • Durch die abgewinkelte Form des Meißelblattes ist ein schonendes und probemloses Arbeiten möglich
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 17018 SB
EAN:
4049002121449
Gewicht:
385 g
Abmessung:
170 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
170 mm
Durchmesser:
18 mm
Arbeitsende, Breite:
80 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.