Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm
Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm
SDS plus Einsteckende
Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm
Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm
Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm
Hohlmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 22 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21225003SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21225003SB
EAN/GTIN:
     4049002016554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
hohlmeißel
  • Einbringung von Nuten in Maueroberflächen für Elektro- und Sanitärinstallation
  • Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, sollte von Betonarbeiten abgesehen werden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 25003 SB
EAN:
4049002016554
Gewicht:
352 g
Abmessung:
250 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Arbeitsende, Breite:
22 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.