Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm
Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm
SDS plus Einsteckende
Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm
Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm
Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm
Zahneisen SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21225005SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21225005SB
EAN/GTIN:
     4049002016578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnmeißel
  • Für das Entfernen von Fugen- und Mauerputz
  • Durchführung von leichten Meißelarbeiten, wie Ausstemmen von Nuten
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 25005 SB
EAN:
4049002016578
Gewicht:
234 g
Abmessung:
250 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
250 mm
Durchmesser:
14 mm
Arbeitsende, Breite:
26 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.