Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Flachmeißel SDS
>
Artikel
Flachmeißel für Elektrohämmer 16,8 x 40 mm, 25 x 360 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-21536000
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
21536000
EAN/GTIN:
4049002003554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
kleine Abschlagarbeiten
Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
215 36000
EAN:
4049002003554
Gewicht:
760 g
Abmessung:
360 mm
Einsteckende:
16,8 x 40 mm
Länge:
360 mm
Arbeitsende, Breite:
25 mm
Hersteller Infos:
HILTI
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Einsteckwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Maurermeißel
,
maschinen-flachmeißel sechskant
,
flachmeißel sds
,
rennsteig elektrikermeissel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen