Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 75 mm, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 75 mm, 1000 mm
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 75 mm, 1000 mm
mögliche Einsteckenden
Artikel-Nr.:
     CK77V-232100001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     232100001
EAN/GTIN:
     4049002007361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
  • Einsatz für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
232 100001
EAN:
4049002007361
Gewicht:
4.200 g
Abmessung:
1.000 mm
Einsteckende:
25 x 75 mm
Länge:
1.000 mm
Durchmesser:
25 mm
Hersteller Infos:
Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.