Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 108 mm, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 108 mm, 400 mm
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 108 mm, 400 mm
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 25 x 108 mm, 400 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-24240001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     24240001
EAN/GTIN:
     4049002007552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
  • Einsatz für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
242 40001
EAN:
4049002007552
Gewicht:
2.200 g
Abmessung:
400 mm
Einsteckende:
25 x 108 mm
Länge:
400 mm
Hersteller Infos:
Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Lifton, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann-Demag, Maruzen Kogyo, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Stanley, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.