Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 600 mm
Spitzmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 600 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-24460001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     24460001
EAN/GTIN:
     4049002007651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
  • Einsatz für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
244 60001
EAN:
4049002007651
Gewicht:
5.000 g
Abmessung:
600 mm
Einsteckende:
32 x 152 mm
Länge:
600 mm
Hersteller Infos:
Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, HITACHI, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kent (Red-Line), Krupp, Lifton, Maco-Meudon, Mannesmann Demag, Maruzen Kogyo, Montabert, NPK, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Stanley, Thor Power Tools, Vistarini
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.