Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 x 250 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 25 x 250 mm, poliert
Flachmeißel 25 x 250 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3102500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3102500
EAN/GTIN:
     4049002000683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeißel 250 mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 250 0
EAN:
4049002000683
Gewicht:
480 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 275,49*
Zubehör
Rennsteig
4291100
ab € 266,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.