Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 26 x 300 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 26 x 300 mm, poliert
Flachmeißel 26 x 300 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3103000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3103000
EAN/GTIN:
     4049002000720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 300 0
EAN:
4049002000720
Gewicht:
580 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 275,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.