Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SB 26 x 300 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SB 26 x 300 mm, lackiert
Flachmeißel SB 26 x 300 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3103001SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3103001SB
EAN/GTIN:
     4049002010736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 300 1 SB
EAN:
4049002010736
Gewicht:
599 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.