Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SB 27 x 350 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SB 27 x 350 mm, lackiert
Flachmeißel SB 27 x 350 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3103501SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3103501SB
EAN/GTIN:
     4049002010774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 350 1 SB
EAN:
4049002010774
Gewicht:
680 g
Abmessung:
350 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
27 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.