Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel 8 x 200 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel 8 x 200 mm, poliert
Kreuzmeißel 8 x 200 mm, poliert
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
Know How unterm Lack: komplett gehärtet, vergüteter Sicherheitsschlagkopf
poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Kreuzmeißel 8 x 200 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3202000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3202000
EAN/GTIN:
     4049002000904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 200 mm
kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 200 0
EAN:
4049002000904
Gewicht:
260 g
Abmessung:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 20 x 12 mm
Breite:
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 276,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.