Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel SB 9 x 250 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel SB 9 x 250 mm, poliert
Kreuzmeißel SB 9 x 250 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3202500SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3202500SB
EAN/GTIN:
     4049002010927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 250 0 SB
EAN:
4049002010927
Gewicht:
459 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.