Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 250 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 250 mm, poliert
Kreuzmeißel mit Handschutz 9 x 250 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3212500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3212500
EAN/GTIN:
     4049002000942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
321 250 0
EAN:
4049002000942
Gewicht:
559 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.