Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit Handschutz 300 mm, 8-kant 18 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel mit Handschutz 300 mm, 8-kant 18 mm, poliert
Spitzmeißel mit Handschutz 300 mm, 8-kant 18 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3313000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3313000
EAN/GTIN:
     4049002001079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7256
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
331 300 0
EAN:
4049002001079
Gewicht:
698 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 18 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.