Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel SB 29 x 400 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel SB 29 x 400 mm, poliert
Maurermeißel SB 29 x 400 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3404000SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3404000SB
EAN/GTIN:
     4049002011290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig maurermeißel 400mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 400 0 SB
EAN:
4049002011290
Gewicht:
818 g
Abmessung:
400 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
29 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.