Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel 30 x 400 mm, 8-kant 18 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel 30 x 400 mm, 8-kant 18 mm, lackiert
Maurermeißel 30 x 400 mm, 8-kant 18 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-35040019
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     35040019
EAN/GTIN:
     4049002022425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
350 400 19
EAN:
4049002022425
Gewicht:
814 g
Abmessung:
400 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 18 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.