Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel SB 30 x 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel SB 30 x 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert
Maurermeißel SB 30 x 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3504001SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3504001SB
EAN/GTIN:
     4049002011498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig maurermeißel 400mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
350 400 1 SB
EAN:
4049002011498
Gewicht:
1.000 g
Abmessung:
400 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 20 mm
Breite:
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.